Innenverkleidungsclip geöffnet
INVERKLDCLIP-POM-DI-FARBL-(D8,1-8,5MM)
Art.-Nr. 0501101430
EAN 4046777720532
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Vormontieren an der Verkleidung und dann in ein entsprechendes Loch am Basisbauteil einführen.
- Toleranzausgleich möglich.
- Demontieren der Verkleidung möglich.
- Dient auch als Abdichtung.
Datenblätter(X)
Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen.
Vormontieren an der Verkleidung und dann in ein entsprechendes Loch am Basisbauteil einführen.
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 8,10-8,50 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 0,80-0,80 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 13,20 mm |
Länge unter Kopf (B) | 14,20 mm |
Kerndurchmesser (C) | 5,50 mm |
Klemmbereich Kopf (D) | 2,70 mm |
Farbe | Neutral |
Werkstoff | Polyoxymethylen |
Passend für Fahrzeughersteller | VAG, Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 2E1827649, A0119887678 |
Einbauort | Karosserie |
Fahrzeugtyp | PKW |