Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Innenverkleidungsclip geöffnet

Innenverkleidungsclip geöffnet
INVERKLDCLIP-POM-DI-GRAU-(D7,9-8,0MM)

Art.-Nr. 0501105155

EAN 4046777720518

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Innenverkleidungsclip geöffnet

Art.-Nr. 0501105155

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen
  • Vormontieren an der Verkleidung und dann in ein entsprechendes Loch am Basisbauteil einführen

  • Toleranzausgleich möglich

  • Demontieren der Verkleidung möglich

  • Dient auch als Abdichtung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen.

Anleitung

Vormontieren an der Verkleidung und dann in ein entsprechendes Loch am Basisbauteil einführen.

Bohrlochdurchmesser min./max.

7,90-8,00 mm

Befestigungsdicke min./max.

1,70-1,80 mm

Kopfdurchmesser (A)

14,50 mm

Länge unter Kopf (B)

16,80 mm

Kerndurchmesser (C)

6,00 mm

Klemmbereich Kopf (D)

2,50 mm

Farbe

Grau

Werkstoff

Polyoxymethylen

Passend für Fahrzeughersteller

BMW, MINI, Universal

Entspricht Original Ersatzteilnummer

51418224781

Einbauort

Universal

Fahrzeugtyp

PKW

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen