Innenverkleidungsclip geöffnet
INVERKLDCLIP-POM-DI-GRUEN-(D8,0-8,2MM)
Art.-Nr. 0501101427
EAN 4046777720495
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Vormontieren an der Verkleidung und dann in ein entsprechendes Loch am Basisbauteil einführen.
- Toleranzausgleich möglich.
- Demontieren der Verkleidung möglich.
- Dient auch als Abdichtung.
Datenblätter(X)
Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen.
Vormontieren an der Verkleidung und dann in ein entsprechendes Loch am Basisbauteil einführen.
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 8,00-8,20 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 0,70-1,00 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 13,20 mm |
Länge unter Kopf (B) | 16,50 mm |
Kerndurchmesser (C) | 5,90 mm |
Klemmbereich Kopf (D) | 2,30 mm |
Farbe | Grün |
Werkstoff | Polyoxymethylen |
Passend für Fahrzeughersteller | Universal, VAG, Renault |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 6Y0867260, 7701057716 |
Einbauort | Universal, Innenraum |
Fahrzeugtyp | PKW |