Innenverkleidungsclip geöffnet
Innenverkleidungsclip geöffnet
INVERKLDCLIP-POM-FARBLOS-D17,7MM
Art.-Nr. 0500300144
EAN 4099618451126
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen
- Vormontieren an der Verkleidung und dann in ein entsprechendes Loch am Basisbauteil einführen
- Toleranzausgleich möglich
- Demontieren der Verkleidung möglich
- Dient auch als Abdichtung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen.
Anleitung
Vormontieren an der Verkleidung und dann in ein entsprechendes Loch am Basisbauteil einführen.
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 10,90-10,90 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 3,50-5,50 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 12 mm |
Länge unter Kopf (B) | 14,40 mm |
Kerndurchmesser (C) | 10,90 mm |
Klemmbereich Kopf (D) | 2,90 mm |
Farbe | Weiß |
Werkstoff | Polyoxymethylen |
Passend für Fahrzeughersteller | Tesla |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 117701-00-A |
Einbauort | Innenraum |
Fahrzeugtyp | PKW |