Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Innenverkleidungsclip geöffnet

INVERKLDCLIP-POM-GRUEN-D18,2MM

Art.-Nr. 0500300143

EAN 4099618451102

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Innenverkleidungsclip geöffnet

Art.-Nr. 0500300143

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen
  • Vormontieren an der Verkleidung und dann in ein entsprechendes Loch am Basisbauteil einführen.

  • Toleranzausgleich möglich.

  • Demontieren der Verkleidung möglich.

  • Dient auch als Abdichtung.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen.

Anleitung

Vormontieren an der Verkleidung und dann in ein entsprechendes Loch am Basisbauteil einführen.

Bohrlochdurchmesser min./max.

9,95-9,95 mm

Befestigungsdicke min./max.

1,50-4,00 mm

Kopfdurchmesser (A)

13,2 mm

Länge unter Kopf (B)

13,65 mm

Kerndurchmesser (C)

10,00 mm

Klemmbereich Kopf (D)

2,65 mm

Farbe

Grün

Werkstoff

Polyoxymethylen

Passend für Fahrzeughersteller

Tesla

Entspricht Original Ersatzteilnummer

1011813-00-A

Einbauort

Karosserie

Fahrzeugtyp

PKW

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen