Innenverkleidungsclip geöffnet
Innenverkleidungsclip geöffnet
INVERKLDCLIP-PSA-POM-(DISHB-SCHWARZ)
Art.-Nr. 0501121192
EAN 4049557650104
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen
- Vormontieren an der Verkleidung und dann in ein entsprechendes Loch am Basisbauteil einführen
- Toleranzausgleich möglich
- Demontieren der Verkleidung möglich
- Dient auch als Abdichtung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen.
Anleitung
Vormontieren an der Verkleidung und dann in ein entsprechendes Loch am Basisbauteil einführen.
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 8,20-8,30 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 0,70-2,50 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 12,50 mm |
Länge unter Kopf (B) | 14,50 mm |
Kerndurchmesser (C) | 6,00 mm |
Klemmbereich Kopf (D) | 2,20 mm |
Farbe | Weiß |
Werkstoff | Kombi-Material |
Passend für Fahrzeughersteller | Peugeot, Citroen |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 812396, 7473FL |
Einbauort | Innenraum, Universal |
Fahrzeugtyp | Universal |