Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Innenverkleidungsclip geöffnet

Innenverkleidungsclip geöffnet
INVERKLDCLIP-RENAULT-GRAU

Art.-Nr. 0501167022

EAN 4047376901766

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Innenverkleidungsclip geöffnet

Art.-Nr. 0501167022

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen
  • Vormontieren an der Verkleidung und dann in ein entsprechendes Loch am Basisbauteil einführen

  • Toleranzausgleich möglich

  • Demontieren der Verkleidung möglich

  • Dient auch als Abdichtung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen.

Anleitung

Vormontieren an der Verkleidung und dann in ein entsprechendes Loch am Basisbauteil einführen.

Bohrlochdurchmesser min./max.

8,20-8,30 mm

Befestigungsdicke min./max.

0,70-1,50 mm

Kopfdurchmesser (A)

12,50 mm

Länge unter Kopf (B)

10,50 mm

Kerndurchmesser (C)

6,00 mm

Klemmbereich Kopf (D)

2,20 mm

Farbe

Weiß

Werkstoff

Polyoxymethylen

Passend für Fahrzeughersteller

Renault, Opel

Entspricht Original Ersatzteilnummer

4414667, 91169651, 7703077430

Einbauort

Universal, Motorraum

Fahrzeugtyp

Universal

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen