Innenverkleidungsclip geöffnet
Innenverkleidungsclip geöffnet
INVERKLDCLIP-VW/AUDI-TRANSP
Art.-Nr. 0501101636
EAN 4047376894402
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen
- Vormontieren an der Verkleidung und dann in ein entsprechendes Loch am Basisbauteil einführen
- Toleranzausgleich möglich
- Demontieren der Verkleidung möglich
- Dient auch als Abdichtung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen.
Anleitung
Vormontieren an der Verkleidung und dann in ein entsprechendes Loch am Basisbauteil einführen.
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 8,00-8,20 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 0,60-1,40 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 15,00 mm |
Länge unter Kopf (B) | 15,60 mm |
Kerndurchmesser (C) | 5,40 mm |
Klemmbereich Kopf (D) | 1,50 mm |
Farbe | Weiß |
Werkstoff | Polyoxymethylen |
Passend für Fahrzeughersteller | Volkswagen, Audi |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 6X0867300A |
Einbauort | Innenraum, Universal |
Fahrzeugtyp | Universal |