Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Innenverkleidungsclip geschlossen

Innenverkleidungsclip geschlossen
INVERKLDCLIP-FORD-POM-TRANSP

Art.-Nr. 0501102024

EAN 4049557644813

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Innenverkleidungsclip geschlossen

Art.-Nr. 0501102024

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen
  • An der Verkleidung vormontieren und dann in ein entsprechendes Loch am Basisbauteil einführen

  • Toleranzausgleich möglich

  • Demontieren der Verkleidung möglich

  • Dient auch als Abdichtung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen.

Anleitung

An der Verkleidung vormontieren und dann in ein entsprechendes Loch am Basisbauteil einführen.

Bohrlochdurchmesser min./max.

8,00-8,40 mm

Befestigungsdicke min./max.

0,70-1,00 mm

Kopfdurchmesser (A)

13,20 mm

Länge unter Kopf (B)

18,00 mm

Kerndurchmesser (C)

5,50 mm

Klemmbereich Kopf (D)

2,10 mm

Farbe

Weiß

Werkstoff

Polyoxymethylen

Passend für Fahrzeughersteller

Ford

Entspricht Original Ersatzteilnummer

6176723, 6117693

Einbauort

Universal

Fahrzeugtyp

Universal

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen