Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Innenverkleidungsclip geschlossen

Innenverkleidungsclip geschlossen
INVERKLDCLIP-HONDA-ORANGE

Art.-Nr. 0501129005

EAN 4047376622777

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Innenverkleidungsclip geschlossen

Art.-Nr. 0501129005

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen
  • An der Verkleidung vormontieren und dann in ein entsprechendes Loch am Basisbauteil einführen

  • Toleranzausgleich möglich

  • Demontieren der Verkleidung möglich

  • Dient auch als Abdichtung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen.

Anleitung

An der Verkleidung vormontieren und dann in ein entsprechendes Loch am Basisbauteil einführen.

Bohrlochdurchmesser min./max.

8,40-8,40 mm

Befestigungsdicke min./max.

2,00-6,50 mm

Kopfdurchmesser (A)

18,00 mm

Länge unter Kopf (B)

9,00 mm

Kerndurchmesser (C)

9,20 mm

Klemmbereich Kopf (D)

2,40 mm

Farbe

Orange

Werkstoff

Polyoxymethylen

Passend für Fahrzeughersteller

Honda

Entspricht Original Ersatzteilnummer

91560S6A003, 90664sb0004

Einbauort

Innenraum

Fahrzeugtyp

PKW

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen