Innenverkleidungsclip geschlossen
Innenverkleidungsclip geschlossen
INVERKLDCLIP-POM-BLAU-DI-(D7,8-8,1MM)
Art.-Nr. 0501104131
EAN 4046777720402
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen
- An der Verkleidung vormontieren und dann in ein entsprechendes Loch am Basisbauteil einführen
- Toleranzausgleich möglich
- Demontieren der Verkleidung möglich
- Dient auch als Abdichtung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen.
Anleitung
An der Verkleidung vormontieren und dann in ein entsprechendes Loch am Basisbauteil einführen.
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 7,80-8,10 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 0,70-0,70 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 13,20 mm |
Länge unter Kopf (B) | 16,30 mm |
Kerndurchmesser (C) | 4,00 mm |
Klemmbereich Kopf (D) | 2,30 mm |
Farbe | Blau |
Werkstoff | Polyoxymethylen |
Passend für Fahrzeughersteller | Mercedes-Benz, Smart, Universal |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | A0009910498 |
Einbauort | Universal |
Fahrzeugtyp | PKW |