Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Innenverkleidungsclip geschlossen

Innenverkleidungsclip geschlossen
INVERKLDCLIP-POM-BMW-SCHWARZ

Art.-Nr. 0500300033

EAN 4065746670838

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Innenverkleidungsclip geschlossen

Art.-Nr. 0500300033

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen
  • An der Verkleidung vormontieren und dann in ein entsprechendes Loch am Basisbauteil einführen

  • Toleranzausgleich möglich

  • Demontieren der Verkleidung möglich

  • Dient auch als Abdichtung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen.

Anleitung

An der Verkleidung vormontieren und dann in ein entsprechendes Loch am Basisbauteil einführen.

Bohrlochdurchmesser min./max.

7,66-7,66 mm

Befestigungsdicke min./max.

1,50-5,00 mm

Kopfdurchmesser (A)

16,00 mm

Länge unter Kopf (B)

10,00 mm

Kerndurchmesser (C)

8,00 mm

Klemmbereich Kopf (D)

2,20 mm

Farbe

Schwarz

Werkstoff

Polyoxymethylen

Passend für Fahrzeughersteller

BMW

Entspricht Original Ersatzteilnummer

51417325082

Einbauort

Universal

Fahrzeugtyp

Universal

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen