Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Innenverkleidungsclip geschlossen

Innenverkleidungsclip geschlossen
INVERKLDCLIP-POM-DI-FARBL-(D7,8-8,1MM)

Art.-Nr. 0501104135

EAN 4046777720426

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Innenverkleidungsclip geschlossen

Art.-Nr. 0501104135

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen
  • An der Verkleidung vormontieren und dann in ein entsprechendes Loch am Basisbauteil einführen

  • Toleranzausgleich möglich

  • Demontieren der Verkleidung möglich

  • Dient auch als Abdichtung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen.

Anleitung

An der Verkleidung vormontieren und dann in ein entsprechendes Loch am Basisbauteil einführen.

Bohrlochdurchmesser min./max.

7,80-8,10 mm

Befestigungsdicke min./max.

0,70-0,70 mm

Kopfdurchmesser (A)

13,20 mm

Länge unter Kopf (B)

15,00 mm

Kerndurchmesser (C)

5,50 mm

Klemmbereich Kopf (D)

2,10 mm

Farbe

Neutral

Werkstoff

Polyoxymethylen

Passend für Fahrzeughersteller

Mercedes-Benz, Smart, Universal

Entspricht Original Ersatzteilnummer

A0009910198

Einbauort

Universal

Fahrzeugtyp

PKW

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen