Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Innenverkleidungsclip geschlossen

Innenverkleidungsclip geschlossen
INVERKLDCLIP-POM-ORANGE

Art.-Nr. 0500300016
EAN 4065746644495

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Innenverkleidungsclip geschlossen

Art.-Nr. 0500300016

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen
  • An der Verkleidung vormontieren und dann in ein entsprechendes Loch am Basisbauteil einführen

  • Toleranzausgleich möglich

  • Demontieren der Verkleidung möglich

  • Dient auch als Abdichtung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen.

Anleitung

An der Verkleidung vormontieren und dann in ein entsprechendes Loch am Basisbauteil einführen.

Bohrlochdurchmesser min./max.

7,80-8,10 mm

Befestigungsdicke min./max.

0,80-0,80 mm

Kopfdurchmesser (A)

13,20 mm

Länge unter Kopf (B)

11,95 mm

Kerndurchmesser (C)

7,60 mm

Klemmbereich Kopf (D)

2,00 mm

Farbe

Orange

Werkstoff

Polyoxymethylen

Passend für Fahrzeughersteller

Mercedes-Benz, Smart

Entspricht Original Ersatzteilnummer

A0009918698, 0009918698

Einbauort

Universal

Fahrzeugtyp

PKW

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen