Innenverkleidungsclip geschlossen
Innenverkleidungsclip geschlossen
INVERKLDCLIP-POM-SCHW-D17,5MM
Art.-Nr. 0500300140
EAN 4099618451027
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen
- An der Verkleidung vormontieren und dann in ein entsprechendes Loch am Basisbauteil einführen
- Toleranzausgleich möglich
- Demontieren der Verkleidung möglich
- Dient auch als Abdichtung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen.
Anleitung
An der Verkleidung vormontieren und dann in ein entsprechendes Loch am Basisbauteil einführen.
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 7,80-7,90 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 3,00-7,00 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 21,5 mm |
Länge unter Kopf (B) | 12,40 mm |
Kerndurchmesser (C) | 7,70 mm |
Klemmbereich Kopf (D) | 2,00 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | Polyoxymethylen |
Passend für Fahrzeughersteller | Tesla |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 1135147-00-A |
Einbauort | Karosserie |
Fahrzeugtyp | PKW |