Innenverkleidungsclip geschlossen
INVERKLDCLIP-POM-WEIß-D8,2MM
Art.-Nr. 0501121010
EAN 4046777720570
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- An der Verkleidung vormontieren und dann in ein entsprechendes Loch am Basisbauteil einführen.
- Toleranzausgleich möglich.
- Demontieren der Verkleidung möglich.
- Dient auch als Abdichtung.
Datenblätter(X)
Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen.
An der Verkleidung vormontieren und dann in ein entsprechendes Loch am Basisbauteil einführen.
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 8,20-8,20 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 0,60-1,50 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 13,00 mm |
Länge unter Kopf (B) | 14,80 mm |
Kerndurchmesser (C) | 4,50 mm |
Klemmbereich Kopf (D) | 2,90 mm |
Farbe | Neutral |
Werkstoff | Kombi-Material |
Passend für Fahrzeughersteller | Universal, Citroen, Peugeot |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 9341PF |
Einbauort | Innenraum |
Fahrzeugtyp | PKW |