Innenverkleidungsclip geschlossen
Innenverkleidungsclip geschlossen
INVERKLDCLIP-PSA-CITR/PEUG-SCHWARZ
Art.-Nr. 0501121137
EAN 4046778488479
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen
- An der Verkleidung vormontieren und dann in ein entsprechendes Loch am Basisbauteil einführen
- Toleranzausgleich möglich
- Demontieren der Verkleidung möglich
- Dient auch als Abdichtung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen.
Anleitung
An der Verkleidung vormontieren und dann in ein entsprechendes Loch am Basisbauteil einführen.
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 9,50-9,50 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 0,80-0,80 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 10,00 mm |
Länge unter Kopf (B) | 14,9 mm |
Kerndurchmesser (C) | 6,00 mm |
Klemmbereich Kopf (D) | 2,80 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | Polyoxymethylen |
Passend für Fahrzeughersteller | Peugeot, Citroen |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 856535 |
Einbauort | Karosserie, Universal |
Fahrzeugtyp | Universal |