Innenverkleidungsclip geschlossen
INVERKLDCLIP-TOYOTA-TRANSP
Art.-Nr. 0501130004
EAN 4047376901162
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- An der Verkleidung vormontieren und dann in ein entsprechendes Loch am Basisbauteil einführen.
- Toleranzausgleich möglich.
- Demontieren der Verkleidung möglich.
- Dient auch als Abdichtung.
Datenblätter(X)
Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen.
An der Verkleidung vormontieren und dann in ein entsprechendes Loch am Basisbauteil einführen.
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 8,30-8,50 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 1,70-1,80 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 16,00 mm |
Länge unter Kopf (B) | 14,00 mm |
Kerndurchmesser (C) | 8,80 mm |
Klemmbereich Kopf (D) | 2,60 mm |
Farbe | Neutral |
Werkstoff | Polyoxymethylen |
Passend für Fahrzeughersteller | Citroen, Lexus, Mitsubishi, Peugeot, Suzuki, Toyota |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 6822LL, 0940910312, 9046710161, MU000504, 0940910312000 |
Einbauort | Innenraum, Universal |
Fahrzeugtyp | PKW |