Innenverkleidungsclip geschlossen
Innenverkleidungsclip geschlossen
INVERKLDCLIP-VW/AUDI-SCHWARZ1
Art.-Nr. 0501101662
EAN 4047376500037
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen
- An der Verkleidung vormontieren und dann in ein entsprechendes Loch am Basisbauteil einführen
- Toleranzausgleich möglich
- Demontieren der Verkleidung möglich
- Dient auch als Abdichtung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen.
Anleitung
An der Verkleidung vormontieren und dann in ein entsprechendes Loch am Basisbauteil einführen.
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 8,00-8,20 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 0,80-2,80 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 22,70 mm |
Länge unter Kopf (B) | 10,00 mm |
Kerndurchmesser (C) | 8,00 mm |
Klemmbereich Kopf (D) | 2,00 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | Polyoxymethylen / Polyamid |
Passend für Fahrzeughersteller | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 6Q0868243 |
Einbauort | Innenraum, Karosserie |
Fahrzeugtyp | PKW |