Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Innenverkleidungsclip mit Sonderform

Innenverkleidungsclip mit Sonderform
INVERKLDCLIP-21,45X23,4MM

Art.-Nr. 0500300026

EAN 4065746688895

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Innenverkleidungsclip mit Sonderform

Art.-Nr. 0500300026

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Bohrlochdurchmesser min./max.

8,00-8,20 mm

Befestigungsdicke min./max.

0,80-2,80 mm

Kopfdurchmesser (A)

21,45 mm

Länge unter Kopf (B)

7,60 mm

Kerndurchmesser (C)

8,00 mm

Klemmbereich Kopf (D)

1,65 mm

Farbe

Schwarz

Werkstoff

PE - Polyethylen

Passend für Fahrzeughersteller

Volkswagen, Audi, Skoda, Seat

Entspricht Original Ersatzteilnummer

3CN 868 243

Einbauort

Karosserie, Innenraum

Fahrzeugtyp

PKW

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen