Innenverkleidungsclip mit Sonderform
Innenverkleidungsclip mit Sonderform
INVERKLDCLIP-POM-GULIPPE-FARBL-D8,2MM
Art.-Nr. 0501121007
EAN 4046777720549
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 8,20-8,20 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 0,60-1,50 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 22,40 mm |
Länge unter Kopf (B) | 15,40 mm |
Kerndurchmesser (C) | 4,90 mm |
Klemmbereich Kopf (D) | 3,00 mm |
Farbe | Neutral |
Werkstoff | Kombi-Material |
Passend für Fahrzeughersteller | Opel, Citroen, Peugeot, Renault |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 9345ZN, 7703077476 |
Einbauort | Innenraum, Universal |
Fahrzeugtyp | PKW |