Innenverkleidungsclip mit Sonderform
Innenverkleidungsclip mit Sonderform
INVERKLDCLIP-POM/PA66-SCHWARZ
Art.-Nr. 0500300010
EAN 4065746639873
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 5,90-6,10 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 2,80-3,00 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 22,00 mm |
Länge unter Kopf (B) | 9,00 mm |
Kerndurchmesser (C) | 8,00 mm |
Klemmbereich Kopf (D) | 2,00 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | PA 66 - Polyamid |
Passend für Fahrzeughersteller | VAG, Porsche, Audi |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 95555524300, 7L6868243 |
Einbauort | Universal, Innenraum |
Fahrzeugtyp | PKW |