Innenverkleidungsclip mit Sonderform
Innenverkleidungsclip mit Sonderform
INVERKLDCLIP-POM-SCHWARZ
Art.-Nr. 0500300003
EAN 4065746644488
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 15,10-15,20 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 4,30-4,30 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 16,00 mm |
Länge unter Kopf (B) | 10,00 mm |
Kerndurchmesser (C) | 8,00 mm |
Klemmbereich Kopf (D) | 2,00 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | Polyoxymethylen |
Passend für Fahrzeughersteller | Audi, Volkswagen |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 8V0868243 |
Einbauort | Universal |
Fahrzeugtyp | PKW |