Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Innenverkleidungsclip mit Sonderform

Innenverkleidungsclip mit Sonderform
INVERKLDCLIP-VW/AUDI-SCHWARZ2

Art.-Nr. 0501101663

EAN 4047376500044

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Innenverkleidungsclip mit Sonderform

Art.-Nr. 0501101663

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Bohrlochdurchmesser min./max.

10,00-10,20 mm

Befestigungsdicke min./max.

1,00-2,50 mm

Kopfdurchmesser (A)

22,00 mm

Länge unter Kopf (B)

18,00 mm

Kerndurchmesser (C)

11,50 mm

Klemmbereich Kopf (D)

2,40 mm

Farbe

Schwarz

Werkstoff

Polyoxymethylen

Passend für Fahrzeughersteller

Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

Entspricht Original Ersatzteilnummer

8E0868243

Einbauort

Innenraum, Universal

Fahrzeugtyp

PKW

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen