Innenverkleidungsclip mit Sonderform
Innenverkleidungsclip mit Sonderform
INVERKLDCLIP-VW-TUER
Art.-Nr. 0501101219
EAN 4047376893863
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 10,60-10,60 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 2,00-6,00 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 22,00 mm |
Länge unter Kopf (B) | 10,00 mm |
Kerndurchmesser (C) | 9,60 mm |
Klemmbereich Kopf (D) | 2,00 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | Polyoxymethylen |
Passend für Fahrzeughersteller | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 3B0868243 |
Einbauort | Universal, Innenraum |
Fahrzeugtyp | PKW |