Innenverkleidungsclip mit halbrundem Kopf für ovale Löcher geeignet
Innenverkleidungsclip mit halbrundem Kopf
INVERKLDCLIP-BMW-GRUEN
Art.-Nr.
050013676
EAN 4047376890992
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen
- Vormontieren an der Verkleidung und dann in entsprechendes Loch am Basisbauteil einführen
- Toleranzausgleich möglich
- Demontieren der Verkleidung möglich
- Dient auch als Abdichtung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen.
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 7,90-8,00 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 0,88-1,00 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 15,00 mm |
Länge unter Kopf (B) | 13,20 mm |
Kerndurchmesser (C) | 6,00 mm |
Klemmbereich Kopf (D) | 3,00 mm |
Farbe | Grün |
Werkstoff | Polyoxymethylen |
Passend für Fahrzeughersteller | BMW |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 51411870718, 51541885961 |
Einbauort | Innenraum |
Fahrzeugtyp | Universal |