Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Innenverkleidungsclip mit halbrundem Kopf für ovale Löcher geeignet

INVERKLDCLIP-BMW-WEISS

Art.-Nr. 0501105400

EAN 4011231433433

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Innenverkleidungsclip mit halbrundem Kopf für ovale Löcher geeignet

Art.-Nr. 0501105400

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen
  • Vormontieren an der Verkleidung und dann in entsprechendes Loch am Basisbauteil einführen.

  • Toleranzausgleich möglich.

  • Demontieren der Verkleidung möglich.

  • Dient auch als Abdichtung.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen.

Bohrlochdurchmesser min./max.

7,90-8,00 mm

Befestigungsdicke min./max.

0,90-0,90 mm

Kopfdurchmesser (A)

14,50 mm

Länge unter Kopf (B)

16,40 mm

Kerndurchmesser (C)

6,00 mm

Klemmbereich Kopf (D)

2,70 mm

Farbe

Weiß

Werkstoff

Polyoxymethylen

Passend für Fahrzeughersteller

Porsche, BMW, Mercedes-Benz

Entspricht Original Ersatzteilnummer

51411973500, A0009917171, 99950758240

Einbauort

Innenraum

Fahrzeugtyp

Universal

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen