Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Innenverkleidungsclip mit halbrundem Kopf für ovale Löcher geeignet

Innenverkleidungsclip mit halbrundem Kopf
INVERKLDCLIP-MB-POM-SCHWARZ

Art.-Nr. 0501104085

EAN 4049557645131

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Innenverkleidungsclip mit halbrundem Kopf für ovale Löcher geeignet

Art.-Nr. 0501104085

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen
  • Vormontieren an der Verkleidung und dann in entsprechendes Loch am Basisbauteil einführen

  • Toleranzausgleich möglich

  • Demontieren der Verkleidung möglich

  • Dient auch als Abdichtung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen.

Bohrlochdurchmesser min./max.

7,50-7,90 mm

Befestigungsdicke min./max.

1,00-1,50 mm

Kopfdurchmesser (A)

11,60 mm

Länge unter Kopf (B)

14,70 mm

Kerndurchmesser (C)

5,50 mm

Klemmbereich Kopf (D)

2,50 mm

Farbe

Schwarz

Werkstoff

Polyoxymethylen

Passend für Fahrzeughersteller

Mercedes-Benz

Entspricht Original Ersatzteilnummer

A4639880278

Einbauort

Innenraum

Fahrzeugtyp

Universal

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen