Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Innenverkleidungsclip mit halbrundem Kopf für ovale Löcher geeignet

INVERKLDCLIP-MB-WEISS

Art.-Nr. 0501104046

EAN 4024835237857

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Innenverkleidungsclip mit halbrundem Kopf für ovale Löcher geeignet

Art.-Nr. 0501104046

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen
  • Vormontieren an der Verkleidung und dann in entsprechendes Loch am Basisbauteil einführen.

  • Toleranzausgleich möglich.

  • Demontieren der Verkleidung möglich.

  • Dient auch als Abdichtung.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen.

Bohrlochdurchmesser min./max.

7,9-8 mm

Befestigungsdicke min./max.

0,88-1 mm

Kopfdurchmesser (A)

13 mm

Länge unter Kopf (B)

13,2 mm

Kerndurchmesser (C)

6 mm

Klemmbereich Kopf (D)

2,5 mm

Farbe

Weiß

Werkstoff

Polyoxymethylen

Passend für Fahrzeughersteller

Universal

Entspricht Original Ersatzteilnummer

4D0867299A, A0059888278

Einbauort

Karosserie

Fahrzeugtyp

Universal

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen