Innenverkleidungsclip mit halbrundem Kopf für ovale Löcher geeignet
Innenverkleidungsclip mit halbrundem Kopf
INVERKLDCLIP-VW/AUDI-TRANSPARENT
Art.-Nr. 0501101308
EAN 4047376893948
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen
- Vormontieren an der Verkleidung und dann in entsprechendes Loch am Basisbauteil einführen
- Toleranzausgleich möglich
- Demontieren der Verkleidung möglich
- Dient auch als Abdichtung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen.
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 7,9-7,9 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 0,6-1 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 13,5 mm |
Länge unter Kopf (B) | 16,4 mm |
Kerndurchmesser (C) | 6 mm |
Klemmbereich Kopf (D) | 2,8 mm |
Farbe | Weiß |
Werkstoff | PA 66 - Polyamid |
Passend für Fahrzeughersteller | Universal |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 171867299B |
Einbauort | Karosserie |
Fahrzeugtyp | Universal |