Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Innenverkleidungsclip mit halbrundem Kopf für ovale Löcher geeignet

Innenverkleidungsclip mit halbrundem Kopf
INVERKLDCLIP-VW/AUDI

Art.-Nr. 050012954

EAN 4011231417945

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Innenverkleidungsclip mit halbrundem Kopf für ovale Löcher geeignet

Art.-Nr. 050012954

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen
  • Vormontieren an der Verkleidung und dann in entsprechendes Loch am Basisbauteil einführen

  • Toleranzausgleich möglich

  • Demontieren der Verkleidung möglich

  • Dient auch als Abdichtung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen.

Bohrlochdurchmesser min./max.

7,80-8,00 mm

Befestigungsdicke min./max.

0,90-0,90 mm

Kopfdurchmesser (A)

13,50 mm

Länge unter Kopf (B)

16,40 mm

Kerndurchmesser (C)

6,00 mm

Klemmbereich Kopf (D)

3,00 mm

Farbe

Schwarz

Werkstoff

PA 66 - Polyamid

Passend für Fahrzeughersteller

Volkswagen, Audi

Entspricht Original Ersatzteilnummer

823867299

Einbauort

Karosserie, Innenraum

Fahrzeugtyp

Universal

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen