Insetbox für Schubladeneinsätze
Insetbox für Schubladeneinsatz
INSETBOX-F.SLEINSA-DKGRN-IBG3
Art.-Nr. 096372 057
EAN 4050382597052
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bedarfsgerechte individuelle Zusammenstellung
- Passend für Schubladeneinsätze
- Temperaturbeständig von ca. –10 °C bis +70 °C
- Aus Polystyrol
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | IBG3 |
Breite | 312 mm |
Höhe | 63 mm |
Tiefe | 104 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 0,200 kg |
Farbe | Dunkelgrün |
Werkstoff | PS - Polystyrol |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!