Insetbox für Schubladeneinsätze
Insetbox für Schubladeneinsatz
INSETBOX-F.SLEINSA-ORNG-IBF3
Art.-Nr. 096372 056
EAN 4050382597281
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bedarfsgerechte individuelle Zusammenstellung
- Passend für Schubladeneinsätze
- Temperaturbeständig von ca. –10 °C bis +70 °C
- Aus Polystyrol
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | IBF3 |
Breite | 208 mm |
Höhe | 63 mm |
Tiefe | 52 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 0,060 kg |
Farbe | Orange |
Werkstoff | PS - Polystyrol |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!