Inspektionsanhänger
Inspektionsanhänger
ANHAENG-INFO-INSPEKTION-OEL
Art.-Nr. 0824010032
EAN 4052703355990
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Übersichtliche und wichtige Wartungs- und Sicherheitshinweise für den Fahrzeughalter
- Leicht zu beschriften
- Mit rückseitigem Stempelfeld
- Zur Erfassung der erledigten Arbeiten
- Aus stabilem 250 g/m² Karton
- Inklusive Wickeldraht
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Geeignet zur Anbringung mit Bindedraht im Motorraum
Länge | 100 mm |
Breite | 65 mm |
Werkstoff | Papier |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!