Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Intumeszierender Streifen Plus

Intumeszierender Streifen plus
STRFN-INTUM-PLUS-100MM-10M-NSK

Art.-Nr. 0893304520

EAN 4046778624433

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Intumeszierender Streifen Plus

Art.-Nr. 0893304520

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Im Brandfall aufschäumend
  • Der Abstand der umwickelten Isolierungen darf 0 mm betragen

  • Leicht zu installieren

  • Kein Abtropfen im Brandfall

  • Kein Materialwechsel bei Brandabschnitten

  • Äußerst geringer Platzbedarf

  • Einfache Befestigung
Leistungsnachweis

Wand- und Deckendurchführungen R 90 in Massivbauteilen und in leichten Trennwänden P-3333/2736-MPA BS

Hinweis

Die Materialien, Rohraußendurchmesser, Rohrwandstärken und Isolierdicken sind unbedingt dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis zu entnehmen.

Reinigen der Öffnung
Gemäß der
verwendeten Zulassung
um die entsprechenden
Installationen
legen
Restöffnung hohlraumfrei mit Brandschutzmörtel verschließen
Kennzeichnungsschild anbringen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Verarbeitung im System [H3]


  • Rohrabschottung Intumeszierender Streifen plus [H3]


Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102 Teil 11Für Wand- und Deckendurchführungen von nicht brennbaren Rohren, die mit brennbaren, bzw. nicht brennbaren Isolierungen versehen sind, z.B. bei Kälteleitungen, die mit Kälte kautschuk isoliert sind Material wird mit einer Stärke von 1,5 mm mind. einlagig, bei größeren Rohrdurchmessern gemäß bauaufsichtlichem Prüfzeugnis P-3333/2736-MPA BS mehrlagig, um die Isolierung gelegt und durch eine selbstklebende Beschichtung fixiert.

Anleitung

Material wird mit einer Stärke von 1,5 mm mind. einlagig, bei größeren Rohrdurchmessern gemäß bauaufsichtlichem Prüfzeugnis P-3333/2736-MPA BS mehrlagig, um die Isolierung gelegt und durch eine selbstklebende Beschichtung fixiert

Dicke

1,5 mm

Länge

10 m

Breite

100 mm

Isolierung gelegt und durch eine selbstklebende Beschichtung fixiert.
Abmessungen:
Feuerwiderstandsklasse R 90
Wandstärke Beton bzw. Mauerwerk ≥ 150 mm
Deckenstärke Beton ≥ 150 mm
Wandstärke Leichte Trennwände ≥ 150 mm
Material Maximaler Rohrdurchmesser
Massivwände und -decken Leichte Trennwände
Stahl und Guss ≥ 244 mm ≥ 204 mm
Edelstahl ≥ 244/204 mm ≥ 204 mm
Kupfer ≥ 88,9 mm ≥ 108 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen