Isoliernagel W-IN
Isoliernagel W-IN 90 mm
DBL-(W-IN)-KST-D90MM-140-8X160
Art.-Nr. 0903791160
EAN 4045727508725
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Befestigung von weichen, nicht selbsttragenden Dämmstoffen, wie z. B. Mineralfaser oder Glaswolle in Beton. Ausführung mit Teller-Ø 90 mm
- Hochwertiges PP
- Temperaturstabil von – 40 °C bis + 80 °C
- Geringer Bohr-Ø mit 8 mm
- Einfache und schnelle Montage
- Geringe Setztiefe von min. 20 mm, dadurch Zeitersparnis bei der Bohrlochherstellung
- Dübel ohne Spreiznagel
Loch bohren
Dübel ansetzen
Dämmstoff befestigen, Dübel bündig einschlagen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Für die Befestigung von Dämmstoffen bei hinterlüfteten Fassaden
- Für die Befestigung von Folien, Dichtfolien im Kellerbereich außen
- Einsetzbar in verschiedenen Volluntergründen wie Beton, Kalksandvollstein, Mauerziegel
- Zur Befestigung von weichen, nicht selbsttragenden Dämmstoffen, wie z. B. Mineralfaser oder Glaswolle
Dübellänge (l) (l) | 160 mm |
Befestigungshöhe max. (d a) (da) | 140 mm |
Tellerdurchmesser | 90 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 8 mm |
Setztiefe (h s) | 20 mm |
Bohrlochtiefe (t) | 25 mm |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Halogenfrei | Ja |
| Leistungsdaten | |||
| Teller Durchmesser [mm] | 90 | ||
| Empfohlene Gebrauchslast | Beton ≥ B25 | Fempf. [kN] | 0,11 |
| Kalksandvollstein KS12 | 0,10 | ||
| Mauerziegel MZ12 | 0,10 | ||
| Kennwerte | |||
| Bohrlochtiefe | t ≥ [mm] | 25 | 25 |
| Setztiefe | hS ≥ [mm] | 20 | 20 |
| Bohrernenn-Ø | dBohr [mm] | 8 | 8 |