Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Isolierschraube W-IS

Isolierschraube W-IS
DBL-(W-IS)-(A2K)-WEISS-150-7X175

Art.-Nr. 0905026175

EAN 4052703174638

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Isolierschraube W-IS

Art.-Nr. 0905026175

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Befestigung von Holzwolle- und Mehrschichtplatten in Beton
  • Mit Schraubenkopf weiß (RAL 9003) und Holzwollestruktur, Stahl verzinkt

  • Antrieb: TX 30

  • Durchsteckmontage

  • Sofort belastbar

  • Geringe Bohrlochteife (h0 = 25 mm)

  • Geringer Bohrdurchmesser (d0 = 6 mm)

  • Kurze Verankerungstiefe

  • Schnelle und einfache Montage durch Eindrehen der Isolierschraube

  • Nahezu keine Spreizwirkung

  • Komplette und einfache Demontage

  • Einfache und schnelle Montage mit einem Akku-Schrauber oder Tangential-Schlagschrauber

  • Die Zierkappe besteht aus flammhemmenden Kunststoff und ist fest montiert
Leistungsnachweis

Feuerwiderstand (Verankerungsgrund Beton C20/25): F90 = 0,015 kN, Brandbeanspruchung nach DIN 4102-02:1977-09 (ETK, Einheits-Temperaturzeitkurve)

Hinweis

Der Dübel darf zur befestigung von Dämmstoffen an Decken im Innenbereich verwendet werden, wenn das Gesamtgewicht aus Wärmedämmung und Beschichtung 15kg/m2 nicht übersteigt.

Bohrloch herstellen

Bohrloch reinigen

Isolierschraube eindrehen

Isolierplatte befestigt

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Befestigung von aller Art von Isolierplatten an Betondecken und -wänden (C20/25)

  • Befestigung von Holzwolle- und Mehrschichtplatten an Betondecken und -wänden

  • Geeignet zur Befestigung von Deckendämmplatten, Akkustikplatten, Holzwolleplatten, Mehrschichtplatten an Betondecken und Betonwänden (z. B. Garagendecken, Kellerdecken)

Länge

175 mm

Befestigungshöhe max. (t fix)

150 mm

Kopfdurchmesser

37 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

6 mm

Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f)

8,0 mm

Setztiefe (h nom)

25 mm

Bohrlochtiefe (h 1)

30 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Leistungsdaten: Beton
Dübel W-IS
Empfohlene Last ohne Brandeinwirkung Fempf = C20/25 [kN] 0,15
Feuerwiderstandsdauer F90 [kN] 0,015
Montagekennwerte: Beton
Dübel W-IS
Bohrernenn-∅ d0 [mm] 6
Bohrerschneiden-∅ dcut ≤ [mm] 6,25
Bohrlochtiefe h1 ≥ [mm] 30
Setztiefe der Dübelhülse hnom [mm] 25
Durchgangsloch im Anbauteil df ≤ [mm] 8,0
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ausbläser zur Bohrlochreinigung

AUSBLAES-F.REINIG

Für die Reinigung von Bohrlöchern mit kleinerem Durchmesser