Isolierschraube W-IS
Isolierschraube W-IS
DBL-(W-IS)-(A2K)-WEISS-175-7X200
Art.-Nr. 0905026200
EAN 4052703174768

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit Schraubenkopf weiß (RAL 9003) und Holzwollestruktur, Stahl verzinkt
- Antrieb: TX 30
- Durchsteckmontage
- Sofort belastbar
- Geringe Bohrlochteife (h0 = 25 mm)
- Geringer Bohrdurchmesser (d0 = 6 mm)
- Kurze Verankerungstiefe
- Schnelle und einfache Montage durch Eindrehen der Isolierschraube
- Nahezu keine Spreizwirkung
- Komplette und einfache Demontage
- Einfache und schnelle Montage mit einem Akku-Schrauber oder Tangential-Schlagschrauber
- Die Zierkappe besteht aus flammhemmenden Kunststoff und ist fest montiert
Feuerwiderstand (Verankerungsgrund Beton C20/25): F90 = 0,015 kN, Brandbeanspruchung nach DIN 4102-02:1977-09 (ETK, Einheits-Temperaturzeitkurve)
Der Dübel darf zur befestigung von Dämmstoffen an Decken im Innenbereich verwendet werden, wenn das Gesamtgewicht aus Wärmedämmung und Beschichtung 15kg/m2 nicht übersteigt.

Bohrloch herstellen

Bohrloch reinigen

Isolierschraube eindrehen

Isolierplatte befestigt
Datenblätter(X)
- Befestigung von aller Art von Isolierplatten an Betondecken und -wänden (C20/25)
- Befestigung von Holzwolle- und Mehrschichtplatten an Betondecken und -wänden
- Geeignet zur Befestigung von Deckendämmplatten, Akkustikplatten, Holzwolleplatten, Mehrschichtplatten an Betondecken und Betonwänden (z. B. Garagendecken, Kellerdecken)
Länge | 200 mm |
Befestigungshöhe max. (t fix) | 175 mm |
Kopfdurchmesser | 37 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 6 mm |
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f) | 8,0 mm |
Setztiefe (h nom) | 25 mm |
Bohrlochtiefe (h 1) | 30 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Leistungsdaten: Beton | ||
Dübel | W-IS | |
Empfohlene Last ohne Brandeinwirkung | Fempf = C20/25 [kN] | 0,15 |
Feuerwiderstandsdauer | F90 [kN] | 0,015 |
Montagekennwerte: Beton | ||
Dübel | W-IS | |
Bohrernenn-∅ | d0 [mm] | 6 |
Bohrerschneiden-∅ | dcut ≤ [mm] | 6,25 |
Bohrlochtiefe | h1 ≥ [mm] | 30 |
Setztiefe der Dübelhülse | hnom [mm] | 25 |
Durchgangsloch im Anbauteil | df ≤ [mm] | 8,0 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!