Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Isolierte Flachsteckhülse PVC DIN46245 T1-3

Crimpkabelschuh isol. PVA Flachsteckhülse DIN 46245
CRIMPKBLSHH-DIN46245-2,8X0,8-ROT

Art.-Nr. 0967405052

EAN 4038898090403

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Isolierte Flachsteckhülse PVC DIN46245 T1-3

Art.-Nr. 0967405052

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Aufgeweitete PVC Isolation - Easy Entry
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Drahtquerschnitt min./max.

0,5-1,5 mm²

Farbe

Rot

Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge

2,8 x 0,8 mm

Länge

18,8 mm

Nennspannung max.

600 V/AC

Temperatureinsatzbereich max.

75 °C

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Verzinnt

Isoliermaterial

PVC

Halogenfrei

Nein

Silikonfrei

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen