Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Isolierte Flachsteckhülse mit Abzweig PVC

Crimpkabelschuh isol. PVC Flachsteckhülse Abzweig
FL.STECKHUE.ABZWEIG 6,3X0,8 BLAU

Art.-Nr. 0967407155

EAN 4038898543978

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Isolierte Flachsteckhülse mit Abzweig PVC

Art.-Nr. 0967407155

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Aufgeweitete Isolation - Easy Entry
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Drahtquerschnitt min./max.

1,5-2,5 mm²

Farbe

Blau

Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge

6,3 x 0,8 mm

Länge

21,2 mm

Nennspannung max.

600 V/AC

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Verzinnt

Isoliermaterial

PVC

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen