Isolierte Kabelverbinder mit Zange Sortiment
Kabelverbinder isoliert m. Zange 531-teilig Sysko
KBLVERB-SYSKO-ISO-M.ZANG-531TLG
Art.-Nr. 5964558751
EAN 4058794097528
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
531-teilig im System-Koffer 4.4.1. Für fein- und feinstdrähtige Kupferleiter
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Isolierte Kabelverbinder mit Zange Sortiment inklusive:
1
x
Crimpzange Q 60 Plus
CRIMPZANG-(ISO/BLK-KBLVERB)-Q60PLUS
Beschreibung:
220 mm; Drahtquerschnitt min./max.: 0,5-6 mm²
Für isolierte und unisolierte Kabelverbinder
Menge:
1
x
25
x
Ringzunge isoliert, easy entry
RGZNG-ROT-901-M4
Beschreibung:
Rot; Lochdurchmesser: 4.3 mm
Menge:
25
x
50
x
Crimpkabelschuh Flachsteckhülse PVC-isoliert
FLSTEHUE-ROT-905-L6,3MM
Beschreibung:
Rot; Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge: 6,3 x 0,8 mm
Menge:
50
x
100
x
Crimpkabelschuh Flachsteckhülse PVC-isoliert
FLSTEHUE-BLAU-905-L6,3MM
Beschreibung:
Blau; Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge: 6,3 x 0,8 mm
Menge:
100
x
50
x
Crimpkabelschuh Flachsteckhülse PVC-isoliert
FLSTEHUE-GELB-905-L6,3MM
Beschreibung:
Gelb; Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge: 6,3 x 0,8 mm
Menge:
50
x
25
x
Ringzunge isoliert, easy entry
RGZNG-BLAU-908-M4
Beschreibung:
Blau; Lochdurchmesser: 4.3 mm
Menge:
25
x
25
x
Ringzunge isoliert, easy entry
RGZNG-BLAU-909-M5
Beschreibung:
Blau; Lochdurchmesser: 5.3 mm
Menge:
25
x
25
x
Ringzunge isoliert, easy entry
RGZNG-BLAU-910-M6
Beschreibung:
Blau; Lochdurchmesser: 6.5 mm
Menge:
25
x
25
x
Ringzunge isoliert, easy entry
RGZNG-GELB-916-M6
Beschreibung:
Gelb; Lochdurchmesser: 6.5 mm
Menge:
25
x
25
x
Stoßverbinder isoliert, easy entry
STOSVERB-ROT-925
Beschreibung:
Rot; Länge: 26 mm
Menge:
25
x
25
x
Stoßverbinder isoliert, easy entry
STOSVERB-BLAU-926
Beschreibung:
Blau; Länge: 26 mm
Menge:
25
x
25
x
Crimpkabelschuh Flachsteckhülse inklusive Flachsteckzunge PVC-isoliert
FLSTEHUE-DOPPEL-BLAU-943
Beschreibung:
Blau; Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge: 6,3 x 0,8 mm
Menge:
25
x
25
x
Flachsteckzunge isoliert, easy entry
FLSTEZNG-ROT-944
Beschreibung:
Rot; Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge: 6,3 x 0,8 mm
Menge:
25
x
25
x
Flachsteckzunge isoliert, easy entry
FLSTEZNG-BLAU-945
Beschreibung:
Blau; Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge: 6,3 x 0,8 mm
Menge:
25
x
15
x
Rundstecker isoliert, easy entry
RDSTE-ROT-946
Beschreibung:
Rot; Durchmesser: 4 mm
Menge:
15
x
15
x
Rundsteckhülse vollisoliert, easy entry
RDSTEHUE-ROT-947
Beschreibung:
Rot; Durchmesser: 4 mm
Menge:
15
x
15
x
Rundstecker isoliert, easy entry
RDSTE-BLAU-948
Beschreibung:
Blau; Durchmesser: 5 mm
Menge:
15
x
15
x
Rundsteckhülse vollisoliert, easy entry
RDSTEHUE-BLAU-949
Beschreibung:
Blau; Durchmesser: 5 mm
Menge:
15
x
1
x
Beschreibung:
370 x 278 x 85 mm
Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge:
1
x