Isolierwellrohr
Isolierwellrohr
ISOWLRO-KST-SCHWARZ-NW13
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bietet Schutz vor Hitze, UV-Strahlung, Feuchtigkeit und Chemikalien.
Beständig gegen Alkohole, Fette, Mineralöle, Dieselkraftstoffe und Benzin
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Z.B. Motorraum, Karosserie, Fahrzeuginnenraum, Maschinen-/Apparatebau, Schaltschränke, Schutz von Fahrzeugleitungen vor Hitze, Feuchtigkeit, Chemikalien und UV-Strahlung
![]() | |
Farbe | Schwarz |
Nennweite | 13 mm |
Außendurchmesser | 15,8 mm |
Innendurchmesser | 12,7 mm |
Entflammbar | Selbstverlöschend nach UL94 HB |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -40 bis 120 °C |
Werkstoff | PA 6 - Polyamid |
Halogenfrei | Ja |
UV-Beständigkeit | Ja |