Isolierwellrohr
Isolierwellrohr
ISOWLRO-KST-SCHWARZ-NW22
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bietet Schutz vor Hitze, UV-Strahlung, Feuchtigkeit und Chemikalien.
Beständig gegen Alkohole, Fette, Mineralöle, Dieselkraftstoffe und Benzin
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Z.B. Motorraum, Karosserie, Fahrzeuginnenraum, Maschinen-/Apparatebau, Schaltschränke, Schutz von Fahrzeugleitungen vor Hitze, Feuchtigkeit, Chemikalien und UV-Strahlung
![]()  | |
Farbe  | Schwarz  | 
Nennweite  | 22 mm  | 
Außendurchmesser  | 25,4 mm  | 
Innendurchmesser  | 21,3 mm  | 
Entflammbar  | Selbstverlöschend nach UL94 HB  | 
Temperatureinsatzbereich min./max.  | -40 bis 120 °C  | 
Werkstoff  | PA 6 - Polyamid  | 
Halogenfrei  | Ja  | 
UV-Beständigkeit  | Ja  |