Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Isolierwellrohr

Isolierwellrohr
ISOWLRO-KST-SCHWARZ-NW32

Art.-Nr. 077199032

EAN 4048539230914

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Isolierwellrohr

Art.-Nr. 077199032

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 m

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bietet Schutz vor Hitze, UV-Strahlung, Feuchtigkeit und Chemikalien.

Beständig gegen Alkohole, Fette, Mineralöle, Dieselkraftstoffe und Benzin

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Z.B. Motorraum, Karosserie, Fahrzeuginnenraum, Maschinen-/Apparatebau, Schaltschränke, Schutz von Fahrzeugleitungen vor Hitze, Feuchtigkeit, Chemikalien und UV-Strahlung

Farbe

Schwarz

Nennweite

32 mm

Außendurchmesser

38,4 mm

Innendurchmesser

32,5 mm

Entflammbar

Selbstverlöschend nach UL94 HB

Temperatureinsatzbereich min./max.

-40 bis 120 °C

Werkstoff

PA 6 - Polyamid

Halogenfrei

Ja

UV-Beständigkeit

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen