Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Isolierwellrohr geschlitzt

Isolierwellrohr geschlitzt
ISOWLRO-KST-SZ-SCHW-NW13

Art.-Nr. 0771990013

EAN 4048539231225

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Isolierwellrohr geschlitzt

Art.-Nr. 0771990013

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 m

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Nachträgliche Installation bzw. einfaches Nachrüsten bereits bestehender Anlagen
  • Guter mechanischer Schutz (z. B. vor Tierverbiss)

  • Gute chemische Beständigkeit

  • Witterungsbeständig

  • UV-beständig

  • Flexibel
Hinweis

Gute Beständigkeit gegenüber Alkohole, Fette, Mineralöle, Kraftstoffe.


Nicht beständig gegenüber konzentrierten, stark oxidierenden Säuren.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Automobilindustrie, Automobilzubehör, Maschinen-/Apparatebau, Roboter-/Sonderanwendungen, Schaltschrankbau, Elekto, Sanitär, PV-Freiluftanlagen/-Dachanlagen, Solarparks, Windkraftanlagen/-energieanlagen, etc.

Farbe

Schwarz

Nennweite

13 mm

Außendurchmesser

15,8 mm

Innendurchmesser

12,7 mm

Ausführung

Geschlitzt

Entflammbar

Selbstverlöschend nach UL94 HB

Temperatureinsatzbereich min./max.

-40 bis 120 °C

Werkstoff

PA 6 - Polyamid

Halogenfrei

Ja

UV-Beständigkeit

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen