Isolierwellrohr geschlitzt verschliessbar
Isolierwellrohr geschlitzt schließbar
ISOWLRO-KST-GESZ-SHLB-SCHW-NW10
Art.-Nr. 0771980010
EAN 4046777436105
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Fertig konfektionierte Kabelstränge lassen sich nachträglich schnell und einfach nachrüsten.
Passgenaue Überlappung der Rohr-Längstrennung
- Im Gegensatz zum einfach geschlitzen Isolierwellrohr.
- Kein Aufklaffen bei Biegungen
Litzen und Leiter bleiben sauber und geschützt
Beständig gegen Alkohole, Fette, Mineralöle, Dieselkraftstoffe und Benzin
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Z.B. Motorraum, Karosserie, Fahrzeuginnenraum, Maschinen-/Apparatebau, Schaltschränke, Schutz von Fahrzeugleitungen vor Hitze, Feuchtigkeit, Chemikalien und UV-Strahlung.
Farbe | Schwarz |
Nennweite | 10 mm |
Außendurchmesser | 13,0 mm |
Innendurchmesser | 9,8 mm |
Ausführung | Geschlitzt |
Entflammbar | Selbstverlöschend nach UL94 V2 |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -40 bis 105 °C |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Halogenfrei | Ja |
UV-Beständigkeit | Ja |