Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

JAMO® Abstandsmontageschraube Holz-Beton

Jamo Holz/Beton Stahl verzinkt AW
SHR-SEKPF-HO/BET-AW30-(A3K)-6X70/42

Art.-Nr. 023456370

EAN 4038898498582

Preis für gewählte Verpackungseinheit
JAMO® Abstandsmontageschraube Holz-Beton

Art.-Nr. 023456370

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die Schraube für die justierbare Abstandsveränderung von Holzunterkonstruktionen auf Holz-, Stein- oder Betonuntergründen.

Untergründe:


Vollholz (Nadelholz, Esche, Buche, Eiche), Balkenschichtholz, Brettsperrholz (CLT) Furnierschichtholz (Nadelholz oder Baubuche), OSB, Spanplatte und in Kombination mit Dübeln in Stein oder Beton.



Vorteile:


Nach ETA 11/0190 zugelassene tragende Abstandsmontageschraube mit taumelfreien Ansetzverhalten und schnellem Biss.



Kopf:


Senkkopf mit Unterkopfgewinde mit AW®-Antrieb für taumelfreien Passsitz des Bits und sehr hohe Kraftübertragung.



Gewinde:


Asymmetrisches Teilgewinde mit Unterkopfgewinde mit scharfen Gewindegänge für kurze Einschraubzeiten.



Kunststoffgleitbeschichtung:


Hochwertige Gleitbeschichtung zur Reduzierung der Reibung und leichtes Eindrehen.



Spitze:


Schnelles Beißen der Schraubenspitze ohne fräsende Spitzenbestandteile.

Hinweis

Die Schraubenlänge bitte so wählen, dass das Gewinde voll im Untergrund verankert ist.


Es sind die Vorgaben der Europäisch technischen Zulassung und der Dübelzulassung zu beachten. Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter ://www.wuerth.de/assy

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Justierbare Abstandsveränderung von Holzunterkonstruktionen auf Holz, Stein- oder Betonuntergründen

Anleitung
  • 1. Bei Dübelanwendung: Holzlatte und Untergrund entsprechend Dübeldurchmesser vorbohren

  • 2. Dübelloch reinigen und einsetzen

  • 3. Holzlatte anschrauben und JAMO Schraube versenken

  • 4. JAMO Schraube mit Linkslauf zurückdrehen, bis die Holzlatte den gewünschten Abstand erreicht Rückdrehen bzw. Abstand justieren. Kopf bleibt bündig mit der Holzlatte

Nenndurchmesser (d)

6 mm

Länge (l)

70 mm

Kopfform

Senkkopf

Kopfdurchmesser (dh)

12,5 mm

Kopfhöhe (k)

3,5 mm

Kopfdetails

Unterkopfgewinde

Innenantrieb

AW30

Nenndurchmesser 2

9,9 mm

Gewindeart

Holzschraubengewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde mit Unterkopfgewinde zur Justierung

Gewindeform

Eingang

Gewindelänge (lg)

42 mm

Kerndurchmesser

3,9 mm

Kerndurchmesser Kopfgewinde

7,4 mm

Spitzenform

Spitze

Werkstoff

Stahl gehärtet

Oberfläche

Verzinkt

Geeignet für Untergrund

Holz, Holzwerkstoff, Brettsperrholz (BSP), Nadelholz, Dübel, Baubuche, OSB

Einsatzbereich

Abstandsmontage, Justierung, Unterkonstruktion

Einschraubwinkel max.

90 Grad

Einschraubwinkel min.

0 Grad

Zulassung

Prüfbericht 50923397, ETA-11/0190

RoHS-konform

Ja

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Wasserwaagen-Richtscheit mit Libellen

RISCHEIT-WAWAAGE-LM-LIBELLE-L180CM

Aus starkwandigem LM-Profil mit Mittelsteg und zwei Endkappen aus Kunststoff
x 1 St.
Kunststoff-Allzweckdübel SHARK ohne Kragen

DBL-KST-O.KRGN-8X51

Universaldübel für Befestigungen in fast allen Baustoffen für den unteren Lastbereich
Kunststoff-Allzweckdübel SHARK mit Kragen

DBL-KST-KRGN-8X52

Universaldübel für Befestigungen in fast allen Baustoffen für den unteren Lastbereich
x 200 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen