Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Klince v páse a plynová kartuša NG CSM-1

Klince v pásoch a plynová kartuša NG CSM-1
KLINCE (DIGA CSM-1) 65MM

Obj. č. 0864940065
EAN 4049557590141

Cena za zvolené balenie
Klince v páse a plynová kartuša NG CSM-1

Obj. č. 0864940065

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokokvalitný univerzálny klinec, ∅ 2,6 mm, kompatibilný s pištoľou DIGA® CSM-1
  • Vysokokvalitný univerzálny klinec Ø 2,6 mm

  • Jedno balenie obsahuje 700 klincov a jednu plynovú kartušu

iBMB MPA TU Braunschweig


Odborná správa o protipožiarnych vlastnostiach ľahkých deliacich priečok zo sadrokartónu v súlade s normou DIN 4102-4



VHT Versuchsanstalt für Holz- und Trockenbau (testovacie zariadenie pre drevo a suché murivo)


Z-571-11/PF priame alebo posuvné spojenie v súlade s normou DIN 18183-1 pre nenosné interiérové deliace priečky v súlade s normou DIN 4103-1

Všetky klince sú vhodné na sekundárne pripevnenie (bez všeobecného stavebného povolenia). Maximálne ťažné sily jednotlivých pripevnení sú na rozhodnutí používateľa a musia sa určiť pomocou skúšobných pripevnení alebo uťahovacích skúšok.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Upevňovanie U-profilov v suchom murive

  • Upevnenie na betónový podklad (štandardný betón ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) v súlade s normou DIN EN 206 v oceli, vápennopieskovej tehle a plnej tehle v mieste inštalácie, suchom murive atď.

Materiál klinca

Oceľ

Povrch

pozinkované

Dĺžka klinca

65 mm

Priemer klinca

2,6 mm

Priemer hlavy

6,3 mm

Počet klincov

700 KS

Obsah

80 ml

Obal

Kartuša

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Palivový článok pre DIGA CSM-1

HNACI PLYN PRE (DIGA CSM-1)-C4

x 2 ks