Jamo 4 CS Montageabstandschraube Stahl verzinkt Teilgewinde mit Unterkopfgewinde zur Justierung Senkkopf
Jamo 4 CS Holz/Beton Stahl verzinkt TG Senkkopf RW
SHR-SEKPF-HO/BE-RW40-(A3K)-6X50/23
Art.-Nr. 023456450
EAN 4061975619280
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb
- Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit
- Mehr Stabilität, einhändiges Arbeiten, punktgenaues Ansetzen durch Steck-Effekt und perfekten Sitz des Bits
- Weniger Bitwechsel, 1 Bit für viele Schraubendurchmesser
- Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb
Unumkehrbare Fixierung des anzuschließenden Bauteils
- Fixierte Verbindung zweier Hölzer oder Hölzer auf einen Mauerwerksuntergrund durch die ringförmig, mit größerem Durchmesser als der Schraubendurchmesser, unterseitig des Kopfes angeordneten Fixierrillen
- Justierbare Abstandseinstellung, durch Rückdrehung der Schraube, zwischen zwei Bauteilen möglich
Maximale Verschraubungssicherheit durch asymmetrisches Einganggewinde
- Optimale Abstimmung von Bohrspitze und Gewindegeometrie
- Hervorragende Verankerung im Holz durch die asymmetrische Anordnung der Gewindeflanken
Ideal für eine reibungsfreie Verschraubung in Kunststoff, wie z.B. in Dübeln oder in homogenen hochverdichteten Holzwerkstoffen
- Schnelles Anbeißen der Schraube durch die durchgängige Gewindeausführung bis zur Schraubenspitze
- Nicht ausreibendes Einschrauben durch die Spitze ohne spaltreduzierendem Geometriebestandteil
Hohe Festigkeitswerte und Duktilität
- Eine abgestimmte Wärmebehandlung garantiert hohe Festigkeitswerte und gewährleistet gleichzeitig eine hohe Duktilität
- Schraube nicht in direkt bewitterten Anwendungen oder in Feuchträumen mit chlorgashaltiger Atmosphäre einsetzen
- Schraube nicht in direkt bewitterten Anwendungen oder in Feuchträumen mit chlorgashaltiger Atmosphäre einsetzen. Bei einer Verwendung im Außenbereich und Räumen die ständiger hoher Feuchtigkeit ausgesetzt sind, setzen Sie bitte ASSY 4 A2 oder A4 Edelstahlschrauben und bei chlorhaltiger Atmosphäre HCR Edelstahlschrauben ein
Datenblätter(X)
Für auf Justierung ausgelegte Holz-Holz-Verbindungen bzw. Holz-Mauerwerk-Verbindungen
Durch die unterseitig des Kopfes ringförmig angeordneten Fixierrillen mit größerem Durchmesser als der Schraubendurchmesser wird im verbauten Zustand eine fixierte Verbindung zweier Bauteile geschaffen. Durch die unumkehrbare Fixierung des anzuschließenden Bauteils und die Rückdrehung der Schraube ist eine justierbare Abstandseinstellung zwischen den Bauteilen möglich.
Für Anwendungen der Nutzungsklasse 1 und Nutzungsklasse 2 (ab ∅ > 4 mm)
- Hochwertiger Oberflächenschutz Zink blau passiviert Chrom(VI)-frei 8 µm Schichtdicke
- Für die Verwendung in der Nutzungsklasse 1 (Innenraum) und ab einem ∅ > 4 mm in der Nutzungsklasse 2 (Feuchtbereich bzw. überdachter Außenbereich) nach EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 geeignet
- Die Anforderung der Klassifizierung T2/C2 gemäß prEN 14592:2017 (D) wird erfüllt
- JAMO Schrauben sind für quasistatische Lasten zugelassen
- Zur optimalen Verwendung der Schraube ist der passgenaue RW Bit zu verwenden
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 6 mm |
Länge (l) | 50 mm |
Kopfform | Senkkopf |
Kopfdurchmesser (dh) | 12,3 mm |
Kopfhöhe (k) | 3,5 mm |
Innenantrieb | RW40 |
Nenndurchmesser 2 | 9,9 mm |
Gewindeart | Holzschraubengewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde mit Unterkopfgewinde zur Justierung |
Gewindeform | Grobgang |
Gewindelänge (lg) | 23 mm |
Kerndurchmesser | 3,9 mm |
Kerndurchmesser Kopfgewinde | 7,4 mm |
Spitzenform | Spitze |
Werkstoff | Stahl gehärtet |
Oberfläche | Verzinkt |
Geeignet für Untergrund | Dübel |
Einsatzbereich | Abstandsmontage, Justierung, Unterkonstruktion |
Einschraubwinkel max. | 90 Grad |
Einschraubwinkel min. | 0 Grad |
Zulassung | ETA-11/0190 |
RoHS-konform | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!