Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Jamo plus 4 CSMP Montageabstandschraube Stahl verzinkt Teilgewinde mit Unterkopfgewinde zur Justierung Senkfrästaschenkopf

Jamo plus 4 CMP Stahl verz. TG Senkfrästasche RW
SHR-BSP-SEKPF-FRT-RW40-(A3K)-6X110/65

Art.-Nr. 0234466110

EAN 4061975618962

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Jamo plus 4 CSMP Montageabstandschraube Stahl verzinkt Teilgewinde mit Unterkopfgewinde zur Justierung Senkfrästaschenkopf

Art.-Nr. 0234466110

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zugelassene Schraube für justierbare Abstandsmontage von Holzunterkonstruktionen auf Holz

Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb


  • Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit

  • Mehr Stabilität, einhändiges Arbeiten, punktgenaues Ansetzen durch Steck-Effekt und perfekten Sitz des Bits

  • Weniger Bitwechsel, 1 Bit für viele Schraubendurchmesser

  • Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb


Unumkehrbare Fixierung des anzuschließenden Bauteils


  • Fixierte Verbindung zweier Hölzer durch die ringförmig, mit größerem Durchmesser als der Schraubendurchmesser, unterseitig des Kopfes angeordneten Fixierrillen

  • Justierbare Abstandseinstellung, durch Rückdrehung der Schraube, zwischen zwei Bauteilen möglich


Maximale Verschraubungssicherheit durch asymmetrisches Einganggewinde


  • Optimale Abstimmung von Bohrspitze und Gewindegeometrie

  • Hervorragende Verankerung im Holz durch die asymmetrische Anordnung der Gewindeflanken


Exaktes Ansetzen und sehr sauberes Anbohren durch weiterentwickelte Zentrierbohrspitze


  • Ansetzen und Anbohren ohne Abplatzer

  • Beste Bohrleistung und exakter Bohrvorgang durch Bohrschneidkanten (ähnlich Forstnerbohrer)

  • Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberflächen ohne Verrutschen dank Zentrierdorn

  • Zügiges Verschrauben aufgrund sanften Gewindeanfangs


Hohe Festigkeitswerte und Duktilität


  • Eine abgestimmte Wärmebehandlung garantiert hohe Festigkeitswerte und gewährleistet gleichzeitig eine hohe Duktilität
Hinweis
  • Schraube nicht in direkt bewitterten Anwendungen oder in Feuchträumen mit chlorgashaltiger Atmosphäre einsetzen. Bei einer Verwendung im Außenbereich und Räumen die ständiger hoher Feuchtigkeit ausgesetzt sind, setzen Sie bitte ASSY 4 A2 oder A4 Edelstahlschrauben und bei chlorhaltiger Atmosphäre HCR Edelstahlschrauben ein

  • ASSY 4, ASSYplus 4 und ASSYplus 4 VG Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holz und Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln, bei der auch eine Reduzierung der Traglast möglich ist, verwenden Sie nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Kuppenfräserspitze, Bohrspitze, Schabenut usw.), wie z.B. die JAMO 4 CS, ASSY D Schrauben mit Senkkopf oder Pan Head
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für auf Justierung ausgelegte Holz-Holz-Verbindungen


Durch die unterseitig des Kopfes ringförmig angeordneten Fixierrillen mit größerem Durchmesser als der Schraubendurchmesser wird im verbauten Zustand eine fixierte Verbindung zweier Hölzer geschaffen. Durch die unumkehrbare Fixierung des anzuschließenden Bauteils und die Rückdrehung der Schraube ist eine justierbare Abstandseinstellung zwischen den Bauteilen möglich.



Für Anwendungen der Nutzungsklasse 1 und Nutzungsklasse 2 (ab ∅ > 4 mm)


  • Hochwertiger Oberflächenschutz Zink blau passiviert Chrom(VI)-frei 8 µm Schichtdicke

  • Für die Verwendung in der Nutzungsklasse 1 (Innenraum) und ab einem ∅ > 4 mm in der Nutzungsklasse 2 (Feuchtbereich bzw. überdachter Außenbereich) nach EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 geeignet

  • Die Anforderung der Klassifizierung T2/C2 gemäß prEN 14592:2017 (D) wird erfüllt
Anleitung
  • JAMO Schrauben sind für quasistatische Lasten zugelassen

  • Zur optimalen Verwendung der Schraube ist der passgenaue RW Bit zu verwenden

Nenndurchmesser (d)

6 mm

Länge (l)

110 mm

Kopfform

Senkfrästaschenkopf

Kopfdurchmesser (dh)

12 mm

Kopfhöhe (k)

4,4 mm

Kopfdetails

Frästaschen

Innenantrieb

RW40

Nenndurchmesser 2

6,7 mm

Gewindeart

Holzschraubengewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde mit Unterkopfgewinde zur Justierung

Gewindeform

Eingang

Gewindelänge (lg)

65 mm

Gewindelänge mit Bohrspitze (b)

70 mm

Kerndurchmesser

3,9 mm

Kerndurchmesser Kopfgewinde

4 mm

Spitzenform

Zentrierbohrspitze

Werkstoff

Stahl gehärtet

Oberfläche

Verzinkt

Geeignet für Untergrund

Holz, Holzwerkstoff, Brettsperrholz (BSP), Nadelholz, OSB, Spanplatte

Einsatzbereich

Abstandsmontage, Justierung, Unterkonstruktion

Einschraubwinkel max.

90 Grad

Einschraubwinkel min.

0 Grad

Zulassung

ETA-11/0190

RoHS-konform

Ja

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bit RW®

BIT-RW40-LEUCHTPINK-1/4ZO-L25MM

Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
Bit RW®

BIT-RW40-LEUCHTPINK-1/4ZO-L50MM

Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
x 5 St.
Bit RW®

BIT-RW40-LEUCHTPINK-1/4ZO-L120MM

Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
x 5 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen